Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA34112
Cod. Produttore
OVA34112
Cod. EAN
8002031341123

Informazioni di prodotto

N.EVX DAR.R5NCL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA34112 un kit di conversione illuminazione EVX Ferro con funzione di autotest.Inibizione tramite l'unità di controllo. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 6 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 3.6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 12 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 20% del flusso nominale per 1h 30 18 W T8 del tubo fluorescente. Ha un peso del prodotto di 600 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm. Batteria 210mm.Larghezza circuito 197mm.Batteria 39mm e profondità circuito40 mm I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza. L'apparecchio emette una luce ridotta. I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato

classe di protezione

II

tensione nominale

230 V

potenza

36 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Apparecchi_Dardo__illum__segn_e_kit_emerg

Produttore

Kit di emergenza fluo-Diagnosi Centralizzata (Dardo)-N.EVX DAR.R5NCL