Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341882
Cod. Produttore
341882
Cod. EAN
8009561337732

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST. SUPPORTO-PIASTRA SUP S/TUBO+B
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Collare: Stringitubo integrato
  • Corredato di: Bulloneria inclusa
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Supporto per tubo
  • Serie: LE341882

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre superiori con collare stringitubo. Corredato di bulloneria. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-PIASTRA SUP S/TUBO+B