Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE05S08000G
Cod. Produttore
05S08000G
Cod. EAN
8009561030343

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST. SUPPORTO-PIASTRA SUP S/TUBO+B
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Accessori: Bulloneria inclusa
  • Serie: Gamma-P
  • Tipo: Piastre superiori con collare
  • Uso: Stringitubo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre superiori con collare stringitubo. Corredato di bulloneria. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

SIST. SUPPORTO-PIASTRA SUP S/TUBO+B