Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M50040Z
Cod. Produttore
03M50040Z
Cod. EAN
8009561014664

Informazioni di prodotto

  • Serie: 03M
  • Larghezza: 520 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Zincatura dopo lavorazione
  • Tipo: Mensola a filo e traversini
  • Quantità consigliata: 6
  • Uso: Supporto mensola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 520 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

500 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

520 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,4 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2400 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

Sist. Supporto-Mensola L 520Mm Z Bticino Spa