Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M40040Z
Cod. Produttore
03M40040Z
Cod. EAN
8009561014626

Informazioni di prodotto

  • Serie: 03M
  • Larghezza: 420 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Applicazione: Canali e passerelle
  • Tipo: Mensole a filo
  • Compatibilità: Traversini larghi
  • Quantità consigliata: 12 pz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza: 420 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

400 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

420 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,95 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1950 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

Sist. Supporto-Mensola L 420Mm Z Bticino Spa