Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M40040G
Cod. Produttore
03M40040G
Cod. EAN
8009561014619

Informazioni di prodotto

  • Serie: Gamma-P
  • Larghezza: 420 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato
  • Finitura: blu
  • Uso: Canali chiusi
  • Uso: Passerelle forate
  • Tipo: Mensola a filo
  • Tipo: Mensola a traversini

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 420 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Altro

larghezza

400 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

420 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,95 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1950 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 420MM GP