Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M25040Z
Cod. Produttore
03M25040Z
Cod. EAN
8009561014565

Informazioni di prodotto

  • Serie: 03M
  • Larghezza mensola: 270 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Mensole per canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Installazione: A filo e traversini
  • Quantità consigliata: 24

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 270 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

250 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

270 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,35 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1350 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 270MM Z