Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M25040G
Cod. Produttore
03M25040G
Cod. EAN
8009561014558

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 270MM GP
  • Larghezza: 270 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Mensole 03M
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle forate
  • Serie: Gamma-P
  • Quantità consigliata: 24

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 270 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Acciaio inox

larghezza

250 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

270 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,35 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1350 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 270MM GP