Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M10040Z
Cod. Produttore
03M10040Z
Cod. EAN
8009561014466

Informazioni di prodotto

  • Serie: 03M
  • Larghezza mensola: 120 mm
  • Adatto per: canali chiusi
  • Adatto per: passerelle forate
  • Tipo montaggio: a filo e traversini
  • Finitura: acciaio zincato a caldo
  • Protezione: zincatura post lavorazione
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 120 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 120MM Z