Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03M10040G
Cod. Produttore
03M10040G
Cod. EAN
8009561014459

Informazioni di prodotto

  • Serie: 03M
  • Larghezza mensola: 120 mm
  • Tipo: Mensole per canali chiusi
  • Adatto a: Passerelle forate
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Gamma: Gamma-P
  • Installazione: A filo e traversini
  • Supporto: Sistema supporto mensola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 120 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

SIST. SUPPORTO-MENSOLA L 120MM GP