Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CMWCW98
Cod. Produttore
WCW98
Cod. EAN
8023903458305

Informazioni di prodotto

Sirena e lampeggiante da parete, segnalazione combinata, da esterno IP65, certificata EN54-3/23
Descrizione del produttore: Avvisatore ottico acustico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. Dispone di 32 toni principali e 32 alternativi, possibilita di 2 livelli di volume differenti e 2 livelli di copertura ottica. Potenza sonora ad alto volume 100dB (A) @ 1mt. Assorbimento 14,5mA (volume e copertura alti), 12,5mA (volume e copertura bassi). Copertura ottica (W) 4mt x 9mt con lampeggiante a LED di colore bianco a basso consumo. Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con piu dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP65. Dimensioni (H x W x L) 63x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.

Produttore

Sirena e lampeggiante da parete, segnalazione combinata, da esterno IP65, certificata EN54-3/23