Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM45SCI000
Cod. Produttore
45SCI000
Cod. EAN
8023903351613

Informazioni di prodotto

Sirena con lampeggiante wireless, 100dB, 32 toni, flash 0,5Hz, EN54-3/23, con modulo 45MOD000
Descrizione del produttore: Sirena con lampeggiante da installare a parete, da completare con il modulo 45MOD000, che ne permette l?impiego in sistemi wireless con certificazione EN54-25. Dotata di 4 livelli di regolazione del volume, e 32 toni differenti impostabili localmente tramite DIP-switch. Frequenza del flash 0,5Hz. Potenza sonora 100dB. Dimensioni 192mm (altezza base inclusa), 130mm (diametro). Certificazione secondo EN54-3 e EN54-23.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

1,68 W

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

0,07 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

2

Conforme a EN54-23

Volume mascherato

320 CUBIC_METER

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

17 ... 60 V

frequenza del segnale acustico

0,6 ... 1,3 KILOHERTZ

Produttore

Sirena con lampeggiante wireless, 100dB, 32 toni, flash 0,5Hz, EN54-3/23, con modulo 45MOD000