› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

SIRENA ANTINCENDIO DA ESTERNO

Cod. Rexel IESA100/24
Cod. Produttore SA100/24

Informazioni principali

  • Pressione sonora: 110 dB (@1m)
  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Assorbimento a riposo: 17 mA
  • Assorbimento in allarme: 0,55 A
  • Batteria interna: 12 V / 1,3 Ah
  • Materiale contenitore: NOVODUR rosso
  • Dimensioni: L253×H290×P85 mm
  • Serie: IESA100/24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena autoalimentata e autoprotetta da esterno, progettata per sistemi di rilevazione incendi in ambienti industriali e civili. Dotata di lampeggiatore con lampada a incandescenza, temporizzata in sincronia con l’attività sonora.Caratteristiche tecnichePressione sonora massima: 110 dB (@1m)Alimentazione: 24 VccAssorbimento:A riposo: 17 mAIn allarme: 0,55 ABatteria interna allocabile: 12 V / 1,3 Ah (non inclusa)Materiale contenitore: NOVODUR, colore rossoDimensioni: L 253 × H 290 × P 85 mmCertificazioni: CPR 305/2011, EN54-3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Rosso

larghezza

290 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

253 mm

altezza/profondità

85 mm

Principio di funzionamento

Ottico

segnalazione acustica

segnalazione ottica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP33

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

SIRENA ANTINCENDIO DA ESTERNO