Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X14230
Cod. Produttore
SM1X14230
Cod. EAN
8013975219096

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1X
  • Tensione nominale AC: 230 V
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Assorbimento spunto: 12 VA
  • Assorbimento tenuta: 3.5 VA
  • Grado di protezione IEC: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura di impiego: -20°C / +60°C
Descrizione del produttore: SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. 230VAC 50HZ

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Produttore

Sganciatori minima tensione 230V 50/60Hz per SM1P/R applicazioni elettriche