Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19065
Cod. Produttore
19065
Cod. EAN
3303430190653

Informazioni di prodotto

Sganc. lancio corr. MX+OF NG125

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo ausiliario elettrico MX+OF Acti9 è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a NG125. Questo dispositivo include un OF di contatto aperto/chiuso per indicare la posizione aperta o chiusa dell'interruttore. Viene fornito con un contatto di autointerruzione. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La corrente operativa nominale è 6A fino a 240 V AC, 3A per più di 240 V AC, 2A fino a 48VDC e 1A a 130 V DC. La tensione del circuito di controllo Uc è 48...130VAC o 48... V DC. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 200VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

numero di contatti invertitori

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

Acti9_NG125

Produttore

SGANC. LANCIO CORR. MX+OF NG125