Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26924
Cod. Produttore
A9N26924
Cod. EAN
3606480382925

Informazioni di prodotto

Contatto aperto-chiuso OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Acti 9 iOF + SD è il contatto ausiliario efficiente e affidabile di Schneider Electric per segnalare lo stato di apertura/chiusura della protezione su cui è montato. Ha 1 contatto di commutazione e può funzionare da 415 a 415 VCA e da 130 a 130 VCC. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 60947-5-1, ha protezione IP20 e può essere montato su guida DIN.

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

240 V

tensione di commutazione nominale

6 A

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

125 A

larghezza totale (TE)

0.5

numero di commutatori di segnale

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

Interruttori_C40

Produttore

OF PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI