Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
numero di contatti invertitori
1
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
adatto per interruttore di carico
adatto per disgiuntore
Serie
Acti9_NG125
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te