Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM2X14400
Cod. Produttore
SM2X14400
Cod. EAN
8013975220023

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM2X14400
  • Tensione nominale: 400 VAC 50/60 Hz
  • Tensione isolamento: 690 V IEC/EN
  • Impulso tenuta: 4 kV
  • Consumo spunto: 8.5 VA
  • Consumo tenuta: 3 VA
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Grado protezione: IP20
Descrizione del produttore: SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. 400VAC 50/60HZ

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Produttore

Sganciatori minima tensione 400V 50/60Hz per SM2R SM3R uso industriale