Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM2X14230
Cod. Produttore
SM2X14230
Cod. EAN
8013975220016

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Consumo spunto: 8.5 VA
  • Consumo tenuta: 3 VA
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura impiego: -20…+70 °C
  • Serie: SM2/SM3
Descrizione del produttore: SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. 230VAC 50/60HZ

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Sganciatori minima tensione 230V 50/60Hz per SM2R SM3R uso industriale