Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X14110
Cod. Produttore
SM1X14110
Cod. EAN
8013975219089

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1X
  • Tensione nominale: 110V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo spunto: 12 VA
  • Consumo mantenimento: 3.5 VA
  • Grado protezione IEC: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura esercizio: -20°C +60°C
Descrizione del produttore: SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. 110V 50HZ - 120V 60Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Produttore

SGAN.MIN.TEN. X SM1P/R 110V 50/60HZ