Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X14400
Cod. Produttore
SM1X14400
Cod. EAN
8013975219102

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1
  • Tensione nominale AC: 400 V
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Tensione di sgancio: 35-70 %Us
  • Tensione di lavoro: 85-110 %Us
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura impiego: -20°C / +60°C
Descrizione del produttore: SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. 400V 50HZ - 440V 60HZ

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Produttore

Sganciatore minima tensione SM1 400V 50/60Hz applicazioni industriali

€ 32,39 x 1 pz.
(pz.)