› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

SERRATURA A CHIAVE CON MANIGLIA

Cod. Rexel GWGW46445
Cod. Produttore GW46445
Cod. EAN 8011564013643

Informazioni principali

  • Descrizione: Serratura a chiave con maniglia
  • Adatta per: 46QP - 46QM - 46QX - CEP
  • Codice Electrocod: 0303
  • Serie: 68 ASC, Building
  • Tipo: Accessori quadri distribuzione
  • Funzione: Sicurezza e chiusura
  • Utilizzo: Quadri automazione serie 46
  • Certificazioni: Marchi e approvazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

manetta

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

68 ASC,Building

SERRATURA A CHIAVE CON MANIGLIA
€ 26,52 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info