› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

SET 4 STAFFE IN ACCIAIO ZINCATO PER FISSAGGIO QUADRI A PARETE

Cod. Rexel GWGW46446
Cod. Produttore GW46446
Cod. EAN 8011564013650

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Adatto per: 46QP - 46QM - 46QX
  • Dimensioni (LxAxP): 40x110x10 mm
  • Serie: 68 Q-DIN
  • Fissaggio: Set 4 staffe zincate
  • Protezione: IP65 (da gamma Q-DIN)
  • Normativa: IEC 61439
  • Certificazioni: CE, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

110 mm

profondità

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

68 Q DIN,Building

SET 4 STAFFE IN ACCIAIO ZINCATO PER FISSAGGIO QUADRI A PARETE
€ 15,10 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info