Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46001F
Cod. Produttore
GW46001F
Cod. EAN
8011564854703

Informazioni di prodotto

Il quadro stagno GWGW46001F garantisce efficienza e affidabilità nell’automazione e distribuzione energia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale poliestere caricato fibra vetro
  • Accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto per montaggio rapido
  • Grado di protezione IP66 che assicura durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro polvere e acqua
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Risparmio energetico garantito da un sistema affidabile e duraturo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

160 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

numero RAL

7035

numero di serrature

1

possibilità di fissaggio a parete

fissaggio al palo

allineabile

numero di porte

1

adatto per installazione esterna

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

46,Building

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

Produttore

QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 250X300X160 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

€ 129,89 x 1 pz.
(pz.)