Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553480240054
Cod. Produttore
553480240054
Cod. EAN
8012823081113

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 7 A
  • Numero contatti: 4
  • Configurazione: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Tipo contatto: singolo
  • Indicatore LED: sì
  • Serie: RT I

Documentazione tecnica

Relè industriale monostabile non polarizzato con 4 contatti e portata di 7A, progettato per funzionamento in corrente alternata (AC). Dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato di commutazione. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94

corrente nominale

7 A

larghezza

20,7 mm

altezza

37,2 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Relè industriale 4 contatti 7A con led controllo impianti industriali

€ 11,79 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info