Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46405
Cod. Produttore
GW46405
Cod. EAN
8011564013247

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo metallica per quadro di distribuzione 515x650, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura robusta e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo con fissaggi rapidi e compatibilità con accessori Fast & Easy

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità del quadro di distribuzione
  • Possibilità di integrazione in quadri stagni con protezione IP elevata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

463 mm

altezza

584 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO - PER QUADRI 515X650

€ 59,57 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info