Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46002F
Cod. Produttore
GW46002F
Cod. EAN
8011564854710

Informazioni di prodotto

La Serie 46 QP offre soluzioni avanzate per quadri di automazione e distribuzione, garantendo efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Materiali robusti e resistenti come il poliestere caricato fibra vetro Halogen Free
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durabilità del quadro
  • Risparmio energetico garantito da un’ottimale distribuzione dell’energia
  • Varietà di versioni con porta trasparente o cieca per diverse esigenze

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

313 mm

altezza

424 mm

profondità

160 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

numero RAL

7035

numero di serrature

2

possibilità di fissaggio a parete

fissaggio al palo

allineabile

numero di porte

1

adatto per installazione esterna

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

46,Building

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

Produttore

QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 310X425X160 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

€ 159,57 x 1 pz.
(pz.)