Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM41SAB101
Cod. Produttore
41SAB101
Cod. EAN
8023903426663

Informazioni di prodotto

Serie LogiFire - Base sirena integrata, sincronizzazione automatica, base 41RBX020 o base lampeggiante 41VAD100. Isolatore integrato. EN54-3 e EN54-17
Descrizione del produttore: La base sirena indirizzata 41SAB101 della serie LOGIFIRE e una base con sirena integrata. Su di essa e possibile montare un rivelatore, riducendo al minimo lo spazio necessario per l'installazione. Viene alimentata direttamente dalla centrale ed e controllata tramite il protocollo di comunicazione, offrendo 32 toni diversi e 2 livelli sonori programmabili dalla centrale. Base con sirena dal design rivisitato adatta a qualsiasi tipo d'installazione, anche quelle piu esigenti dal punto di vista estetico. ?Family feeling? con tutti i sensori della nuova serie LOGIFIRE Comelit. Montaggio su base 41RBX020 o base con lampeggiante 41VAD100 conforme alle norma EN54-23. Isolatore integrato. Certificazione secondo le norme EN54-3 e EN54-17.

Produttore

Serie LogiFire - Base sirena integrata, sincronizzazione automatica, base 41RBX020 o base lampeggiante 41VAD100. Isolatore integrato. EN54-3 e EN54-17