Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSP5500WAD
Cod. Produttore
PFXSP5500WAD
Cod. EAN
3606489671976

Informazioni di prodotto

Schermo modulare Advanced, 10'' Wide 1280 x 800, Proface SP5000, touchscreen resistivo, 262K colori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Schermo modulare Advanced, 10'' Wide 1280 x 800, Proface SP5000, touchscreen resistivo, 262K colori

altezza frontale

198.5 mm

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con touch screen

tensione di alimentazione per DC

12 V

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

800

esecuzione del display

TFT

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

montaggio frontale possibile

diagonale schermo

10.1 pollice

configurazione personalizzata possibile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67K

numero di pixel orizzontali

1280

larghezza frontale

268.5 mm

profondità di incasso

67 mm

numero di colori del display

12

con display a colori

Serie

Pro_face_SP5000

Produttore

Schermo modulare advanced 10" wide 1280x800 SP5000

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui