Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN663595
Cod. Produttore
MTN663595
Cod. EAN
3606485012155

Informazioni di prodotto

Sensore pioggia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore pioggia. Il sensore della pioggia viene utilizzato per registrare e valutare le precipitazioni ed è destinato al montaggio esterno. Un sensore valuta la conduttività dell'acqua piovana. Il riscaldamento è controllato da un microprocessore che fornisce un segnale di uscita di 0 V o 10 V. La fine delle precipitazioni può essere registrata quasi immediatamente con l'aiuto di un riscaldatore integrato. Il riscaldatore richiede una tensione aggiuntiva di 24 V AC o DC. Per l'installazione esterna e il collegamento alla stazione meteo REG-K/4 canali o all'ingresso analogico REG-K/4 canali. Questi due dispositivi forniscono la tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento del sensore. Uscita: 0 V asciutto, 10 V pioggia. Alimentatore esterno: tensione: 24 V DC (15-30 V DC). Consumo energetico: circa 10 mA (senza riscaldamento). Riscaldamento: 24 V DC/AC max. 4,5 W. Specifiche generali: grado di protezione: IP65. Cavo in ingresso: 3 m, UYY 5 x 0,25 mm². Metodo di fissaggio: staffa di montaggio. Posizione di montaggio: circa 45°. Contenuti: con supporto per l'installazione del sensore su pareti e piloni.

esecuzione

sensore di precipitazioni

grado di protezione (IP)

IP65

con riscaldamento

tipo di montaggio

apparente

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

Sensore di pioggia