Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN663593
Cod. Produttore
MTN663593
Cod. EAN
3606485012131

Informazioni di prodotto

Sensore di luminosità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il sensore di luminosità è necessario per registrare e valutare la luminosità. La luminosità viene registrata tramite un diodo fotoelettrico e convertita elettronicamente in un segnale di uscita analogico di 0 V - 10 V. Per l'installazione e il collegamento esterni alla stazione meteo REG-K/4 canali. Il dispositivo fornisce la tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento del sensore. Campo di misurazione: da 0 a 60,000 lux, lineare. Uscita: 0-10 V a prova di cortocircuito. Alimentatore esterno: Tensione: 24 V DC (15-30 V DC). Consumo energetico: circa 5 mA. Specifiche generali: Cavo in ingresso: tramite raccordo a vite PG7. Cavo consigliato: 3 x 0,25 mm². Grado di protezione: IP65. Dimensioni: 58 x 35 x 64 (L x A x P). Colore: grigio chiaro.

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

Sensore di luminosità