Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMRFPIRP
Cod. Produttore
RFPIRP
Cod. EAN
8023903292879

Informazioni di prodotto

SENS. RADIO VOLUM. IR PET IMMUNITY, SERIE C
Sensore radio volumetrico con PIR. Trasmissione bidirezionale senza fili, portata 12 m con apertura 90?, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, indicazioni con LED bicolore per il monitoraggio, immunit? agli animali fino a 15/25 kg (a 8 metri), codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 123 x 62 x 38 mm, peso 120 g. EN50131 grado 2

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

caratteristica

distanza

tensione d’esercizio

3 V

area di rilevazione

90 °

corrente d’esercizio

7 mA

profondità

38 mm

altezza

123 mm

larghezza

62 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

SENS. RADIO VOLUM. IR PET IMMUNITY, SERIE C