›

Serie Mini Wi-Fi- Kit video Quadra-Mini vivavoce Wi-Fi, sistema Simplebus 2, monofamiliare, app Comelit, riconoscimento facciale, monitor 6741W

Cod. Rexel CM8451V
Cod. Produttore 8451V
Cod. EAN 8023903356212

Informazioni principali

  • Tipo: Monoblocco
  • Alimentazione: 33 VDC
  • Ingressi/Uscite: 2 ingressi, 2 uscite relè
  • Grado protezione: IP54, IK08
  • Dimensioni pulsantiera: 95x195x28 mm
  • Display videocitofono: 4,3" LCD 480x272 px
  • Connessione Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
  • Serie: Quadra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit monofamigliare per sistema Simplebus 2. E' possibile espandere il kit fino a 4 pulsantiere da esterno e fino a 4 utenti/abitazioni con 4 videocitofoni per utente/abitazione. Adatto all'installazione in residenze, attivita commerciali o uffici. Il kit e fornito gia programmato e pronto all'uso. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, e/o all'assistente vocale Alexa permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet/Alexa, sia da locale che da remoto. Consente di abilitare la funzione di ?Riconoscimento facciale? per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta (attivo di default), azionare un attuatore e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. Il kit e composto da n? 1 pulsantiera da esterno serie Quadra art. 4893M corredato di pulsanti di chiamata per impianti fino a 4 chiamate, n? 1 videocitofono serie Mini vivavoce Wi-Fi art. 6741W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

Caratteristiche tecniche

Con funzione memoria

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

10,9 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

100 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

16

Espandibile a max. numero stazioni esterne

4

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Serie Mini Wi-Fi- Kit video Quadra-Mini vivavoce Wi-Fi, sistema Simplebus 2, monofamiliare, app Comelit, riconoscimento facciale, monitor 6741W
€ 794,43 x 1 pz.