Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1251123
Cod. Produttore
LL1251123
Cod. EAN
8012680108404

Informazioni di prodotto

Kit 04 Pin Q As. LED 3K Bianco

Il segnapasso PIN è la soluzione ideale per arricchire ambienti sia interni che esterni senza nessuna dispersione luminosa.
Il piccolo apparecchio è disponibile in due diverse versioni per adattare il fascio luminoso al contesto architettonico in cui viene installato.
Nella conformazione asimmetrica la lente dirige la luce verso terra in modo concentrato ed uniforme. Tramite la versione diffusa si ottiene un’illuminazione tenue, non invadente ma sufficiente per evidenziare le aree di passaggio. Corpo in alluminio pressofuso, con diffusore in vetro temprato e serigrafato, elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per montaggio a incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

regolabilità

non regolabile

altezza/profondità

57 mm

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

uscita della luce

indiretto

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

78 mm

lunghezza

78 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

2 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PIN Q AS. LED 3K 2W