›

SEGNALATORE ACUSTICO IND.IP65

Cod. Rexel IE52121
Cod. Produttore 52121

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Tipo segnalatore: Ottico-acustico
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Isolamento: Elevato
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: IE52121

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore acustico con grado di protezione IP65, ideale per ambienti industriali dove è richiesta una robusta resistenza alla polvere e all'acqua. Progettato per garantire un'ottima affidabilità e isolamento, assicura una segnalazione sonora efficace in condizioni difficili. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto all'installazione in impianti elettrici che necessitano di dispositivi di segnalazione durevoli e performanti.
SEGNALATORE ACUSTICO IND.IP65