›

SEGNALATORE ACUSTICO CON ISOLATORE

Cod. Rexel IE52107
Cod. Produttore 52107

Informazioni principali

  • Voltaggio: 21,6 ÷ 28 Vcc
  • Pressione sonora: 79,5 - 100,1 dB(A)
  • Frequenza: 440 ÷ 2900 Hz
  • Grado protezione: IP33C
  • Dimensioni: Ø 94 x H 101 mm
  • Temperatura operativa: -20 ÷ +70°C
  • Assorbimento: 2,6 mA a riposo
  • Serie: IE52107

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il segnalatore acustico con isolatore di linea è progettato per l'installazione in ambienti interni e offre una segnalazione chiara in situazioni di allarme. Con una base maggiorata e 32 toni, il segnalatore produce una pressione sonora che varia da 79,5 a 100,1 dB (A), con una frequenza operativa compresa tra 440 ÷ 2900 Hz.Caratteristiche tecnicheSegnalazioni visive: LED di polling, attivazione/guasto e corto circuito dei due rami del loop.Selezioni:Ponticelli di esclusione isolatore e modalità di funzionamento.Dipswitch per selezione dell'indirizzo, suoneria e volume.Tasto di reset per ripristinare il sistema.Grado di protezione: IP33C, protezione da polvere e acqua.Dimensioni e peso: Ø 94 x H 101 mm, peso 245 g.Condizioni operative: Da −20 a +70°C e 93% U.R. (umidità relativa).Alimentazione: 21,6 ÷ 28 Vcc.Assorbimento:A riposo: 2,6 mA.In allarme: 10,1 – 36 mA.Certificazioni: CPR 305/2011, EN54-3, EN54-13, EN54-17 per garantire la conformità agli standard di sicurezza.Utilizzo pratico:Questo segnalatore è ideale per l'uso in impianti di allarme dove è necessaria una segnalazione acustica efficace. Grazie all'isolatore di linea integrato e alle segnalazioni personalizzabili, è perfetto per ambienti industriali e commerciali che richiedono una gestione precisa e sicura delle segnalazioni di allarme. Il suo grande intervallo di frequenze e alta pressione sonora lo rende adatto anche per spazi ampi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

altezza

101 mm

diametro

94 mm

SEGNALATORE ACUSTICO CON ISOLATORE