Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’ingresso
230 V
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
frequenza secondaria
50 Hz
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
4
gamma di tensione d’uscita
numero delle fase secondarie
1
potenza in uscita effettiva
390 W
frequenza primaria
peso
6.2 kg
forma costruttiva
apparecchio fisso
connettore d'ingresso
C14
tipo di tensione
AC
profondità
340 mm
larghezza
198 mm
fattore di potenza in uscita
0.6
tempo di esclusione a carico massimo
0.000167 min
altezza
270 mm
numero delle fase primarie
potenza apparente di uscita
650 VA
interfaccia USB
Serie
Back_UPS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te