Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBVS500I-GR
Cod. Produttore
BVS500I-GR
Cod. EAN
0731304338444

Informazioni di prodotto

Easy-UPS BVS 500VA, AVR, prese Schuko

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Easy UPS Schneider Electric protegge l'alimentazione in ambienti residenziali instabili e in piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. L'UPS da 500 VA con montaggio a parete o a pavimento, dispone di 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 156 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Le dimensioni sono 9,25 x 16,05 x 30,5 cm e 5,7 kg. Easy UPS è una soluzione semplice per la protezione dell'alimentazione in ambienti residenziali instabili e piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. Questo UPS è certificato CE. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

numero delle fase secondarie

2

potenza in uscita effettiva

300 W

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

4

frequenza primaria

45 Hz

peso

3.9 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

tipo di tensione

AC

profondità

305 mm

larghezza

160.5 mm

fattore di potenza in uscita

0.6

tempo di esclusione a carico massimo

0.0001 min

altezza

92.5 mm

numero delle fase primarie

2

potenza apparente di uscita

500 VA

Serie

Easy_UPS_1_Ph_BVS_Series

Potenza (VA)

500

Potenza (W)

300

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Produttore

Easy-UPS BVS 500VA, AVR, prese Schuko

€ 180,14 x 1 pz.