Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSR13KXIET
Cod. Produttore
SR13KXIET
Cod. EAN
0731304310747

Informazioni di prodotto

Il gruppo di continuità SMART-UPS SR1 3000VA garantisce protezione affidabile e continuità operativa con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti preconfigurati
  • Risparmio di tempo con kit Input/Output pre-installato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione energetica continua per dispositivi critici
  • Riduzione del rischio di interruzioni e danni ai sistemi

Documentazione tecnica

Schneider Electric On-Line UPS, 3000VA, 230V con pre-installato Input/Output Hardwire Kit

tensione d’ingresso

220 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

92 %

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

4

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

2100 W

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

54 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

tipo di tensione

AC

profondità

660 mm

larghezza

130 mm

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

altezza

432 mm

numero delle fase primarie

1

potenza apparente di uscita

3000 VA

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0.7

interfaccia USB

Serie

Industrial_UPS

Produttore

On-Line UPS 3000VA 230V con kit Hardwire pre-installato per protezione alimentazione sistemi critici

€ 3406,66 x 1 pz.
(pz.)