›

SCHEDA LOOP 254 IND. SERIE IE X FX1

Cod. Rexel IEFXEXPIE
Cod. Produttore FXEXPIE

Informazioni principali

  • Indirizzi loop: 254
  • Compatibilità: FX10, FX20, FX50
  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Assorbimento: 140 mA
  • Tipo: Modulo di espansione
  • Applicazione: Sistemi incendio
  • Serie: FX
  • Scalabilità: Alta capacità dispositivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione supporta fino a 254 dispositivi con un loop IE. Questo modulo è compatibile con le centrali FX10, FX20 e FX50, offrendo una soluzione scalabile per impianti di sicurezza avanzata.Caratteristiche tecnicheEspansione fino a 254 dispositivi tramite loop IE.Compatibile con centrali FX10, FX20 e FX50.Alimentazione: 24 Vcc dalla centrale.Assorbimento: 140 mA.Utilizzo pratico:Questo modulo di espansione è ideale per sistemi di rilevazione incendi che richiedono una capacità di connessione elevata, permettendo di aggiungere un numero significativo di dispositivi. La compatibilità con le centrali FX lo rende una scelta perfetta per imprese e ambienti commerciali che necessitano di una soluzione di allarme scalabile.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

SCHEDA LOOP 254 IND. SERIE IE X FX1