› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

SCHEDA ESPANSIONE LOOP IE PER MEC44

Cod. Rexel IE52101
Cod. Produttore 52101

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Corrente max carico: 500 mA
  • Assorbimento a riposo: 32 mA
  • Gestione dispositivi: 254 unità
  • Dimensioni: 129x80x20 mm
  • Peso: 94 g
  • Certificazioni: CPR 305/2011, EN54-2
  • Serie: MEC44

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di espansione loop IE compatibile con le centrali antincendio MEC44 e MEC44PLUS, progettata per aumentare la capacità di gestione dei dispositivi su loop con protocollo IE. Consente di collegare fino a 254 dispositivi analogici/indirizzati, garantendo un'integrazione efficiente nel sistema di rilevazione incendi.Caratteristiche tecnicheCompatibile con le centrali antincendio MEC44 e MEC44PLUSGestione fino a 254 dispositivi analogico/indirizzatiProtocollo di comunicazione IE, per una connessione affidabile e veloceCorrente massima disponibile al carico: 500 mASpecifiche tecnicheAlimentazione: 24 VccAssorbimento a riposo: 32 mAAssorbimento con 254 dispositivi collegati: 159 mACorrente massima disponibile al carico: 500 mADimensioni: L 129 x H 80 x P 20 mmPeso: 94 gCertificazioni: CPR 305/2011, EN54-2 (in abbinamento al sistema MEC)Soluzione ideale per l'espansione dei sistemi antincendio MEC, permettendo di gestire un numero elevato di dispositivi con affidabilità e conformità agli standard normativi del settore.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

SCHEDA ESPANSIONE LOOP IE PER MEC44