Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMEXP10
Cod. Produttore
MEXP10

Informazioni di prodotto

Scheda di espansione 8 zone convenzionali per centrale MEC44, supporta ingressi bilanciati e 4-20 mA.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scheda di espansione 8 zone convenzionali compatibile con la centrale MEC44. Ogni ingresso può essere configurato in vari modi per adattarsi alle specifiche esigenze dell'installazione.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: Inseribile direttamente nella centrale MEC44.Ingressi:8 zone convenzionali a linea bilanciata.Supporta diverse configurazioni:Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 ohm.Uscita open collector.Ingresso con pull-up per collegamento a dispositivo con uscita open-collector.Ingresso bilanciato.Ingresso 4 - 20 mA.Specifiche tecniche:Alimentazione: 24 Vcc.Assorbimento:A riposo: 50 mA.In allarme: 165 mA.Dimensioni: L 140 mm x H 50 mm.Certificazioni:CPR 305/2011.EN54-2 in abbinamento al sistema MEC.Funzione pratica:Questa scheda di espansione consente una gestione efficiente e flessibile delle zone convenzionali, offrendo diverse modalità di configurazione degli ingressi per soddisfare le necessità di sistemi antincendio complessi. Ideale per chi desidera un'integrazione semplice ma potente per la centrale MEC44.

Tipologia

Modulo interfaccia

Produttore

Scheda espansione 8 zone convenzionali ingresso bilanciato 4-20 mA per centrale MEC44 sistema antincendio