› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

SCHEDA ESPANSIONE 4 LOOP X SERIE KE

Cod. Rexel IEKELT9L4
Cod. Produttore KELT9L4

Informazioni principali

  • Corrente max: 1A per loop
  • Gestione dispositivi: fino a 500
  • Modalità loop: 2 o 4 loop
  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Dimensioni: 140x75x23 mm
  • Certificazioni: CPR 305/2011, EN54-2
  • Compatibilità: centrali serie KELT
  • Serie: KELT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di espansione 4 loop per centrali serie KELT. La scheda consente di gestire fino a 500 dispositivi, configurabili in due modalità:2 loop: fino a 250 dispositivi per loop4 loop: 125 dispositivi per loopDettagli tecnici:Corrente massima:In configurazione 2 loop: 1A + 1AIn configurazione 4 loop: 1A per ciascun loop (1A + 1A + 1A + 1A)Dimensioni: L 140 mm × H 75 mm × P 23 mmAlimentazione: 24 Vcc, prelevata dalla centraleCertificazioni: Conforme a CPR 305/2011 ed EN54-2Questa scheda di espansione offre flessibilità e potenza per impianti di sicurezza avanzati, garantendo una gestione efficiente e sicura dei dispositivi con standard elevati di conformità.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

SCHEDA ESPANSIONE 4 LOOP X SERIE KE