› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

SCHEDA ESPANSIONE 2 LOOP X SERIE KE

Cod. Rexel IEKELT9L2
Cod. Produttore KELT9L2

Informazioni principali

  • Espandibilità: fino a 250 dispositivi
  • Loop singolo: 250 dispositivi
  • Loop doppio: 125 dispositivi per loop
  • Corrente massima: 1 A per loop
  • Alimentazione: 24 Vcc dalla centrale
  • Dimensioni: 140x75x23 mm
  • Certificazione: CPR 305/2011, EN54-2
  • Serie: KELT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione a 2 loop per centrali della serie KELT.Caratteristiche tecnicheEspandibilità:Gestisce fino a 250 dispositivi in totale, in configurazione:Singolo loop: fino a 250 dispositiviDoppio loop: 125 dispositivi per loopCorrente:Corrente massima sui loop di 1 A in singola configurazione1 A + 1 A in configurazione a 2 loopDimensioni:L 140 mm x H 75 mm x P 23 mmAlimentazione:Alimentazione 24 Vcc prelevata dalla centraleCertificazione:Conforme a CPR 305/2011 ed EN54-2Questa scheda di espansione garantisce una gestione flessibile ed efficiente degli impianti, integrandosi perfettamente nel sistema di sicurezza KELT per offrire prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

SCHEDA ESPANSIONE 2 LOOP X SERIE KE