›

SCHEDA DI ESPANSIONE LOOP IE PER FX

Cod. Rexel IE52102
Cod. Produttore 52102

Informazioni principali

  • Serie: FX
  • Tensione nominale: 24 Vcc
  • Gestione dispositivi: fino a 254
  • Compatibilità: FX/10, FX/20, FXPRO, FXUP
  • Assorbimento a riposo: 30 mA
  • Dimensioni: 44,5x132x34 mm
  • Temperatura operativa: -5 a +40°C
  • Certificazioni: CPR 305/2011, EN54-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione loop IE2 per centrali serie FX, progettato per ampliare la capacità di gestione dei dispositivi su impianti antincendio professionali.Caratteristiche tecnicheFunzione:Gestione fino a 254 dispositivi per singola scheda loop.Possibilità di gestire fino a 1270 dispositivi complessivi per centrale.Compatibilità: Centrali FX/10, FX/20, FXPRO e FXUP.Segnalazioni visive:LED di stato per Ramo A e Ramo B del loop.LED di corretta alimentazione.LED di comunicazione con il loop.LED di allarme su linea hardware.Collegamenti:6 morsetti per il loop e schermatura cavi.Connettore a cavo piatto per collegamento alla scheda base della centrale.Connettore hardware per propagazione dell’allarme.Condizioni operative:Temperatura: da −5 a +40°C.Umidità relativa: fino al 93% senza condensa.Alimentazione: Tensione nominale: 24 Vcc (portata operativa 20÷30 Vcc), fornita dalla centrale tramite cavo piatto.Assorbimento:30 mA a riposo.157 mA con 254 rivelatori ottici di fumo collegati.500 mA corrente massima.Dimensioni:Lunghezza: 44,5 mmAltezza: 132 mmProfondità: 34 mmPeso: 44 g.Certificazioni: Conforme a CPR 305/2011 e EN54-2, in abbinamento con il sistema FX.Contesti d’uso:Ideale per l’ampliamento di impianti antincendio su strutture medio-grandi come edifici commerciali, industriali, centri logistici e complessi residenziali.Vantaggi pratici:Espansione rapida e sicura della capacità della centraleInstallazione diretta all’interno della centrale senza necessità di moduli esterniDiagnostica semplificata tramite segnalazioni LEDPerfetta integrazione con i sistemi FX certificati EN54

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

SCHEDA DI ESPANSIONE LOOP IE PER FX