› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Scheda comunicazione RS485 compatibile ADXL per automazione industriale

Cod. Rexel LWEXC1042
Cod. Produttore EXC1042
Cod. EAN 8013975222683

Informazioni principali

  • Tipo: Scheda comunicazione RS485
  • Compatibilità: ADX... e DCTL...
  • Conformità: C22.2-n°14-95
  • Standard EMC: IEC/EN 61000-6-2/6-4
  • Norma sicurezza: UL508
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Serie: EXC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCHEDA DI COMUNICAZIONE RS485 PER ADXL... E DCTL...

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio

Scheda comunicazione RS485 compatibile ADXL per automazione industriale