Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /
Informazioni di prodotto
senza alogeni
profondità interna
4.4 mm
larghezza
71 mm
lunghezza
149 mm
fissaggio del coperchio
da fissare a scatto
forma
rettangolare
superficie
non trattato
fissaggio degli apparecchi
allargare
grado di protezione (IP)
IP00
materiale
plastica
esecuzione
singolo
colore
giallo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te