Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71304
Cod. Produttore
V71304
Cod. EAN
8007352079403

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso rettangolare 4 moduli, progettata per garantire installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su pareti in muratura
  • Design unificato per compatibilità con diversi moduli
  • Materiale resistente a 650 °C per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un corretto alloggiamento degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso rettangolare unificata 4 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

121 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

4

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 49,8 mm

Produttore

Scatola da incasso rettangolare unificata 4 moduli azzurro

€ 1,27 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info