Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504LIV
Cod. Produttore
504LIV
Cod. EAN
8012199219479

Informazioni di prodotto

scatole - portapparecci tavolo 4P living i.
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portapparecchi da tavolo 4 moduli

senza alogeni

con telaio di copertura

con ingresso del cavo

antiurto

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

altezza dell'apparecchio

80 mm

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

75.8 mm

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

140 mm

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

opaco

composizione

cassetta apparente

materiale

plastica

colore

antracite

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

forma

rettangolare

Produttore

Scatole - Portapparecci Tavolo 4P L Bticino Spa