Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
inserimento dal retro
lunghezza
187.8 mm
numero di ingressi
16
per numero di inserti apparecchi
1
profondità interna
57 mm
larghezza
superficie
non trattato
fissaggio del coperchio
non pertinente
fissaggio degli apparecchi
avvitare
forma
quadrato
forma costruttiva
cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
tipo di montaggio
muratura a vista
esecuzione
singolo
materiale
plastica
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP00
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te